Prepínateľná račňa s jemným ozubením, extra dlhá, 1/2 palca, Typ: 1/2

Č. pol.: 640483 1/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/2 palec
Celková dĺžka 415 mm
Počet zubov 90
Druh produktu Račňa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 640483 1/2
EAN/GTIN 4000896219209
Číslo výrobcu 916HPL
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Prevedenie:

Výber materiálu a špeciálny postup pri kovaní zaručujú optimálnu funkciu a dlhú životnosť.
S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň, pracovný uhol 4°.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa DIN 3120-A 12,5 s pružiacou guľou.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.