Čeľusť olejového filtra, 3/8 palca

Č. pol.: 637315
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
31 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 3/8 palec
Dĺžka pazúra 50 mm
celková výška 65 mm
Rozsah upínania 68 mm - 120 mm
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637315
EAN/GTIN 4018754046621
Číslo výrobcu 74620002

Popis

Použitie:

Na uvoľnenie olejových filtrov v automobiloch.

Norma:

DIN 3120