6-hranná vložka, 3/8 14

Č. pol.: 637220 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
706 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 14 mm
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Norma DIN 3124
⌀ na strane výstupu 19,6 mm
Dĺžka 27 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
s profilom AS-drive nie
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637220 14
EAN/GTIN 4045197163202

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek. Vnútorný štvorhran podľa DIN 3120.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 637232; HOLEX: č. 637222).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka