{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Rozmer cez steny | 7 mm | |
| Pohonný štvorhran | 3/8 palec | |
| Norma | DIN 3124 | |
| ⌀ na strane výstupu | 10,5 mm | |
| Dĺžka | 24 mm | |
| Výstupný profil | 6-hranný nástrčný kľúč | |
| Materiál | Vysokovýkonná oceľ HPQ® | |
| Povrch | povrch chrómovaný cez nikel | |
| s profilom AS-drive | Áno | |
| Druh produktu | Vložka nástrčného kľúča |
| Číslo položky | 637200 7 | |
| EAN/GTIN | 4018754002887 | |
| Číslo výrobcu | 02110007 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |