Račňa s jemným ozubením „Zyklop Metal“ prepínateľná, 3/8 palca s vyhadzovačom

Č. pol.: 635295
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 3/8

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 8004 B
Pohonný štvorhran 3/8 palec
Celková dĺžka 222 mm
Počet zubov 72
Pracovný uhol 5 Stupeň
Materiál Chróm-molybdénová oceľ
Povrch matne chrómované
Druh produktu Račňa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 635295
EAN/GTIN 4013288174048
Číslo výrobcu 05004034001

Popis

Prevedenie:

S prepínacou pákou pre pravý a ľavý prevodový stupeň. S vyhadzovačom.

Norma:

Vonkajší štvorhran podľa normy DIN 3120-A 10 s pružiacou guľôčkou; pre vnútorný štvorhran podľa normy DIN 3120-C 10 s drážkami.

Materiál:

Chróm-molybdénová oceľ, matne pochrómovaná.

Vhodné pro:

Ručne ovládané nadstavce.