6-hranná vložka, 1/4 palca 4

Č. pol.: 631029 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 654 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 4 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 6,8 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631029 4
EAN/GTIN 4062406060305

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa DIN 3120-D 6,3.

Norma:

DIN 3124-S

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

6-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 631032; HOLEX: č. 631022).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


6-hranná vložka, 1/4 palca  4

6-hranná vložka, 1/4 palca 4

na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 654 kus/y s okamžitým dodaním
3,84 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 435 kus/y s okamžitým dodaním
2,70 €
⌀ na strane výstupu 6,8 6,8
Pohonný štvorhran 1/4 1/4
Dĺžka 25 25
Povrch chrómovaná chrómovaná
Rozmer cez steny 4 4
Materiál Chróm-vanadiová oceľ Chróm-vanadiová oceľ
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča Vložka nástrčného kľúča
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka