6-hranná vložka, 1/4 palcové vyhotovenie 1/2

Č. pol.: 631022 1/2
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
561 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1/2 palec
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 17,6 mm
Dĺžka 24,8 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 631022 1/2
EAN/GTIN 4062406310752

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka