12-hranná vložka, 1/4 palca 14

Č. pol.: 630929 14
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
181 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 14 mm
Pohonný štvorhran 1/4 palec
⌀ na strane výstupu 19,6 mm
Dĺžka 25 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Povrch chrómovaná
Druh produktu Vložka nástrčného kľúča

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630929 14
EAN/GTIN 4062406231156

Popis

Prevedenie:

Kované z ocele vysokej kvality, vo vnútri zapustené pre rýchle uchytenie hláv skrutiek.
Vnútorný štvorhran s otvorom podľa normy DIN 3120-D 6,3.
Veľkosti kľúčov s presnou toleranciou a profilom HT-Drive sú šetrné k hlavám skrutiek a maticiam. Tenkostenný na prácu aj na tých najtesnejších miestach.

Norma:

DIN 3124

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Poznámka:

12-hranné nástavce nástrčných kľúčov GARANT a HOLEX sú k dispozícii aj v palcových veľkostiach prostredníctvom nášho eShopu (GARANT: č. 630932; HOLEX: č. 630962).
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka