Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 13-dielne SD

Č. pol.: 630062 SD
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4-13
  • 6-hranný nástrčný kľúč Profil: Surfacedrive
  • Štvrohran s Wobble-Fix: s výkyvným uholníkom
  • Materiál: Chróm-vanadiová oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4-13 mm
6-hranný nástrčný kľúč Profil Surfacedrive
Štvrohran s Wobble-Fix s výkyvným uholníkom
Materiál Chróm-vanadiová oceľ
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 257 mm
Šírka 147 mm
Výška 45 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč
Povrch chrómovaná
Stupeň naplnenia zásuvky v G 5×10
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630062 SD
EAN/GTIN 4062406060237

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M2 − M8.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 6-hranné: 9 ks č. 631225
veľ. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 13
Predĺženia „Wobble-Fix“: 2 ks veľ. 50; 150 mm
Kardanový kĺb: 1 ks č. 633529 veľ. 1/4
Račňa: 1 ks č. 632025 veľ. 1/4
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely