Nastaviteľný čelný kľúč rovný 2,5

Č. pol.: 628600 2,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
172 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 758
Označenie výrobcu 758
Menovitý ⌀ čapu 2,5 mm
Dĺžka L 115 mm
Nastaviteľná vzdialenosť čapov a 7 mm - 40 mm
zalomený nie
rovný Áno
nastaviteľná šírka Áno
Druh produktu Kľúče na čelné otvory

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628600 2,5
EAN/GTIN 4020772040499
Číslo výrobcu 40493

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, brunovaná, s pevnými čapmi.

Použitie:

Pre dvojdierové matice.

Poznámka:

⌀ čapu = menovitý ⌀ čapu − 0,1 mm. Tolerančné pole h12.
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
    Menovitý ⌀ čapu Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka