Hákový kľúč s čapom 58/62

Č. pol.: 628500 58/62
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
737 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Označenie výrobcu DIN 1810B
pre matice s vonkajším ⌀ 58 mm - 62 mm
Celková dĺžka 240 mm
⌀ čapu 5 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628500 58/62
EAN/GTIN 4020772054960
Číslo výrobcu 54965

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
Hákový kľúč s čapom podľa DIN 1810 B.

Použitie:

Pre matice s otvormi do kríža DIN 1816.
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
    pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka