Hákový kľúč s nosom 16/20

Č. pol.: 628400 16/20
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
107 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ 1810A
Označenie výrobcu DIN 1810A
pre matice s vonkajším ⌀ 16 mm - 20 mm
Celková dĺžka 110 mm
Druh produktu Hákový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 628400 16/20
EAN/GTIN 4020772054595
Číslo výrobcu 140300 M7

Popis

Prevedenie:

Špeciálna oceľ, na výšku brúsená, kalená a brunovaná.
Hákový kľúč s výstupkom podľa DIN 1810 A.

Použitie:

Pre hriadeľové matice DIN 1804 a hriadeľové matice pre valivé ložiská DIN 981.

Poznámka:

Veľ. 135/145; hrúbka 260/270 sa líši od DIN.
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
    pre matice s vonkajším ⌀ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka