3-násobný 6-hranný skrutkovač 4

Č. pol.: 627391 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 192 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 4 mm
Celková dĺžka 175 mm
Dĺžka kĺznej rukoväti 75 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627391 4
EAN/GTIN 7610733261413
Číslo výrobcu 1204.4

Popis

Prevedenie:

Čepeľ vyrobená zo špeciálnej zliatiny PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou.

Výhoda:

Ideálne pre hlboko uložené skrutkové spoje s vysokým krútiacim momentom.
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka