6-hranný uhlový kľúč, dlhý chrómovaná 5

Č. pol.: 627150 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 200 kus/y s okamžitým dodaním
  • Materiál: Špeciálne legovanie PB Swiss Tools

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 5 mm
Materiál Špeciálne legovanie PB Swiss Tools
Dĺžka ramien 170×30 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Povrch chrómovaná
Dĺžka prevedenia Áno
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 627150 5
EAN/GTIN 7610733087792
Číslo výrobcu 212.L 5

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka; guľôčkovú hlavu je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou. Niklovaný a chrómovaný povrch. Hrany mierne zrazené.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Šesťhran Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka