6-hranný uhlový kľúč, s guľovou hlavou chrómovaná, Šesťhran: 2,5

Č. pol.: 626063 2,5
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
868 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Šesťhran Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Ponuka e-shopu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šesťhran 2,5 mm
Dĺžka ramien 66×21 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 626063 2,5
EAN/GTIN 7610733218882
Číslo výrobcu 212.2,5

Popis

Prevedenie:

Zalomená stopka, optimalizované dĺžky ramien. S guľôčkovou hlavou je možné používať so sklonom do 30°.
Špeciálna zliatina PB Swiss Tools s najvyššou možnou tvrdosťou pri mimoriadnej húževnatosti. Niklovaný a chrómovaný povrch.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka