Skrutkovač pre elektroniku pre skrutky Torx® Typ micro, ESD TX5

Č. pol.: 625772 TX5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
71 kus/y s okamžitým dodaním
  • elektrostatická vlastnosť: EGB/ESD

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 1567 TORX® ESD Micro
Profil Torx® TX5
elektrostatická vlastnosť EGB/ESD
Dĺžka čepele 40 mm
Celková dĺžka 137 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Otočný kryt Áno
Otvor v profile Torx® nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625772 TX5
EAN/GTIN 4013288039170
Číslo výrobcu 05030121001

Popis

Prevedenie:

Ergonomická viaczložková rukoväť s otočným uzáverom.
Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, čierny hrot.
Rukoväť nástroja vyrobená z nevodivého plastu, kompatibilné s ESD.

Použitie:

Pre presné a efektívne skrutkovanie v elektronike. Ideálne aj pre všetky jemné nastavovacie a upravovacie práce.