{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Séria | Classic VDE | |
Profil Torx® | TX10 | |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka čepele | 70 mm | |
Celková dĺžka | 165 mm | |
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | |
Materiál čepele | Špeciálne legovanie PB Swiss Tools | |
Druh produktu | Skrutkovač |
Číslo položky | 625753 TX10 | |
EAN/GTIN | 7610733278312 | |
Číslo výrobcu | 5400.SL 10-70 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Súprava skrutkovačov Slim pre Torx®, Classic, plne izolovaný TX10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
21 kus/y s okamžitým dodaním
11,50 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
5,94 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výstupný profil | skrutkovač na skrutky TORX® | skrutkovač na skrutky TORX® |
Celková dĺžka | 165 | 147 |
Dĺžka čepele | 70 | 60 |
Norma | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Profil Torx® | TX10 | TX10 |
Séria | Classic VDE | |
Druh produktu | Skrutkovač | Skrutkovač |