Skrutkovač, pre Torx®, s pridržiavacou funkciou TX30

Č. pol.: 625510 TX30
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
53 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu 367 TORX® HF
Profil Torx® TX30
Dĺžka čepele 115 mm
Celková dĺžka 220 mm
Výstupný profil skrutkovač na skrutky TORX®
s pridržiavacou funkciou áno
Materiál čepele kvalitná nástrojová oceľ
Otočný kryt nie
Guľôčková hlava nie
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 625510 TX30
EAN/GTIN 4013288100740
Číslo výrobcu 05028055001

Popis

Prevedenie:

Rukoväť Kraftform s integrovanými mäkkými zónami. Čepeľ vyrobená z vysoko kvalitnej nástrojovej ocele, matne chrómovaný povrch, chemicky poniklované hroty. Kónický profil Torx® HF spoľahlivo udrží všetky skrutky Torx®.
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
    Profil Torx® Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka