Opravná sada, ráčnové kolo

Č. pol.: 6150/8
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6150/8
EAN/GTIN 4000896151431
Číslo výrobcu 6150/8
Číslo L 656051 3/4-1000

Popis

Popis:

  • Sada náhradních dílů kolečka ráčny 20 = 34″ vnější čtyřhran obsah sady:
    Knarrráčny ∙ fixační prvek ∙ ovládací páka ∙ šrouby ∙ kulička ∙ tlačná pružina
    Pro 6150-1CT ∙ 7250-2 sTAC ∙ 7250-5 sTAC
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.56 kg
  • Pro ruční manipulaci

Vyloučení odpovědnosti

Nesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.