{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozmer cez steny | 16 mm | |
Dĺžka kľúča L | 265 mm | |
maximálna výška rozovretia h1 | 7,5 mm | |
maximálna výška krúžku h2 max | 11,2 mm | |
Nastavenie krúžku | 15 Stupeň | |
Výrobný postup | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaná | |
Rozmery cez steny | metrické | |
Druh produktu | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 614750 16 | |
EAN/GTIN | 4010886608029 | |
Číslo výrobcu | 6080250 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Očkoplochý kľúč, veľmi dlhé prevedenie 16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
94 kus/y s okamžitým dodaním
19,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 909 kus/y s okamžitým dodaním
5,72 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
245 kus/y s okamžitým dodaním
5,99 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Výrobný postup | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke | kovaný v zápustke |
maximálna výška rozovretia h1 | 7,5 | 8 | 8 |
Nastavenie krúžku | 15 | 15 | 15 |
Dĺžka kľúča L | 265 | 200 | 242 |
Rozmer cez steny | 16 | 16 | 16 |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ | Chróm-vanadiová oceľ |
maximálna výška krúžku h2 max | 11,2 | 13 | 11 |