Mechanické prítlačné vreteno Ø 14 mm pre závit vretena M 14x1,5, dĺžka 135 mm, závit 4,5 mm

Č. pol.: 614135
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 614135
EAN/GTIN 4021176074271
Číslo výrobcu 614135
Číslo L L80010 1176
Výrobca/zodpovedná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Mechanické prítlačné vreteno je stredobodom každého sťahováka KUKKO. To umožňuje dosiahnuť maximálnu sťahovaciu silu 10 ton. Manuálne ovládanie vretena zabezpečuje citlivé riadenie procesu sťahovania. Jemný závit zaručuje aj dokonalý prenos sily. Obojstranný hrot vretena umožňuje bezpečné umiestnenie vretena na hladkých povrchoch, ako aj pri centrovaní.
  • Optimálne klzné vlastnosti v závite vďaka špeciálnemu povlaku
  • Ideálne prispôsobenie vretena hriadeľu vďaka obojstrannému hrotu vretena

Charakteristika:

  • Materiál: Nástrojová oceľ
  • Šírka cez ploché šesťhranné puzdro [mm]: 17 mm
  • Priemer [mm]: 14 mm
  • Rozmer závitu vretena: M 14x1,5
  • Celková dĺžka vretena [mm]: 135 mm
  • Celková dĺžka vretena [palec]: 5 5/16
  • Stúpanie závitu [mm]: 1,5
  • Montážny priemer hrotu vretena [mm]: 6,4 mm
  • Rozmer závitu [mm]: 4,5 mm

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka