Očkoplochý kľúč, palce 9/16

Č. pol.: 613970 9/16
Zľava
5,06 €
Cena platí do 31. 7. 2024
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 805 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 9/16 palec
Dĺžka kľúča L 181 mm
maximálna výška rozovretia h1 6,5 mm
maximálna výška krúžku h2 max 12 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny palcový
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613970 9/16
EAN/GTIN 4045197550088

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka