Očkoplochý kľúč, palce 5/16

Č. pol.: 613520 5/16
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
813 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 5/16 palec
Dĺžka kľúča L 115 mm
maximálna výška rozovretia h1 4,5 mm
maximálna výška krúžku h2 max 7 mm
Nastavenie krúžku 15 Stupeň
Rozmery cez steny palcový
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613520 5/16
EAN/GTIN 4018754020119
Číslo výrobcu 40482020

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Rozmer kľúča s úzkou toleranciou.
S dvojitou profilovou stopkou tvaru T s úchopom. Optimálna pevnosť v ohybe, dobrý prenos sily. Očková strana s profilom AS-Drive. (veľ. 3,2 − 5 so 6-hranom).

Norma:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ; bez odlupovania chrómovaná niklom; kruhovo brúsený povrch.

Poznámka:

AS-Drive – špeciálny profil. Extrémne presný profil – pre oblasť letectva a astronautiky. Nástroje s týmto profilom možno rozpoznať podľa znaku AS-Drive. Výhody:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.

Výhody:
  • Skrutky sú uchytené na bokoch. – Skrutky sú chránené. − Dlhšia životnosť skrutky.
  • Väčšie dosadacie plochy medzi skrutkou a nástrojom. – Bezpečné uchopenie a vyšší prenos sily.
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
    Rozmer cez steny Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka