{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Šírka kľúča | 18 mm | |
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | |
Pevnosť hlavy hmax. | 12,2 mm | |
Poloha úst | 15 Stupeň | |
Výrobný proces | kovaný v zápustke | |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | |
Povrch | chrómovaný, s plastovou izoláciou | |
Rozmery šírky kľúča | metrické | |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč |
Číslo položky | 613330 18 | |
EAN/GTIN | 4035894044737 | |
Číslo výrobcu | 504000110029 - 11MM |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Jednostranný otvorený kľúč plne izolovaný, Rozmer cez steny: 18mm
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
121 kus/y s okamžitým dodaním
19,36 €
13,00 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 286 kus/y s okamžitým dodaním
2,92 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
114 kus/y s okamžitým dodaním
15,38 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Štandard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | DIN 894 | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 |
Dĺžka kľúča L | 170 mm | 175 mm | 175 mm |
Šírka kľúča | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Rozmery šírky kľúča | metrické | metrické | metrické |
Materiál | Chróm-vanadiová oceľ | špeciálna oceľ | |
Pevnosť hlavy hmax. | 12,2 mm | 6,5 mm | 13 mm |
Typ výrobku | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč | Skrutkový kľúč |