• Dňa 06.01.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú vyskladnené v stredu 07.01.2026.

FSL-C kotouč na řezání spár 600x4,4x25,4 PREMIUM starý beton

Č. pol.: 613273
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
Druh produktu Strojní pilový list

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 613273
EAN/GTIN 9009016132737
Číslo výrobcu 613273
Číslo L L50140 2569
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Stroje s výkonom do 15 kW, mäkké až veľmi tvrdé agregáty. Detaily: Zvárané laserom až do priemeru 1 200 mm. Špeciálny tvar segmentu s ochrannou funkciou proti predčasnému opotrebovaniu hlavného noža v zóne pripojenia (efekt podrezania). Vhodné na renováciu, demontáž a demoláciu ciest, diaľnic, letísk, mostov a priemyselných budov. Tiež na odstraňovanie poškodených betónových stropov a na prerážanie stropov do hrúbky 50 cm. Nástroje sa vyznačujú extrémne rýchlym posuvom pri rezaní, veľmi dlhou životnosťou a nízkym rezným tlakom, ktorý chráni stroj.

Charakteristika:

  • Tvar: C77W 50088D DIAMANTOVÁ KOTÚČOVÁ PÍLA
  • Vhodnosť materiálu: betón
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : 20 - 4,4 - 10
  • Rozmery (D x H x V): 600 x 4,4 x 25,4 mm
  • Priemer: 600 mm
  • Hrúbka: 4,4 mm
  • Otvor: 25,4 mm
  • Veľkosť zrna: 38
  • Nástroj pre: Fréza na podlahu

Výhoda:

  • Trvalo rýchly rezný výkon a výrazne hladký chod
  • Veľmi dlhá životnosť.

Materiál:

  • betón

Vhodné pro:

  • Fréza na podlahu