Obojstranný otvorený kľúč DIN 895 46X50

Č. pol.: 613000 46X50
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 46 mm
Rozmer cez steny 2 50 mm
Norma DIN 895
Dĺžka kľúča L 440 mm
maximálna výška rozovretia h 17 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Materiál špeciálna oceľ
Povrch černené
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 613000 46X50
EAN/GTIN 4045197384690

Popis

Prevedenie:

Kovaný v zápustke; poloha rozovretia 15°, silná stopka.

Norma:

DIN 895

Materiál:

Špeciálna oceľ (pevnosť 1200 − 1400 N/mm2).
Čierny povrch.
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka