Obojstranný otvorený kľúč 5,5X7

Č. pol.: 610950 5,5X7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 164 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rozmer cez steny 1 5,5 mm
Rozmer cez steny 2 7 mm
Norma DIN 3110; ISO 3318
Dĺžka kľúča L 122 mm
maximálna šírka rozovretia b1 15 mm
maximálna šírka rozovretia b2 17 mm
maximálna výška rozovretia h 4 mm
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Povrch chrómovaná
Rozmery cez steny metrické
bez iskier nie
obojstranne rovnaké rozmery cez steny nie
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610950 5,5X7
EAN/GTIN 4045197441423

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.
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
    Rozmery kľúčov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka