Súprava obojstranných otvorených kľúčov 8

Č. pol.: 610910 8
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
348 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet kľúčov 8
Poloha rozovretia 1 15 Stupeň
Poloha rozovretia 2 15 Stupeň
Rozmery cez steny metrické
Povrch fosfátovaný
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 610910 8
EAN/GTIN 4045197384393

Popis

Prevedenie:

Zápustkové kovanie. Úzka tolerancia veľkosti kľúča.
S oválnou stopkou.

Norma:

DIN 3110 / ISO 3318

Materiál:

Chróm-vanádiová oceľ, fosfátovaná.

Rozsah dodávky:

1 obojstranný otvorený klúc C. 610600 / 610100 / 610900 / 610950 / 610120: Veľ. 6×7; 8×9; 10×11; 12×13; 14×15; 16×17; 18×21; 19×22

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely