Klíč TORX® s dvojitou nástrčnou hlavou

Č. pol.: 609-E14XE18
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Skrutkový kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 609-E14XE18
EAN/GTIN 4000896024674
Číslo výrobcu 609-E14XE18
Číslo L L60140 2871
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Přímé provedení
  • Povrch: chromováno, leštěná hlava
  • Made In Germany
  • Výstup: Vnější profil TORX®
  • Velikost klíče: ∙ E14, E18
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.07 kg

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka