Diamantový komoda s upínaním MK0 0,7

Č. pol.: 599710 0,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
22 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Typ zarovnávania jednozrnné
Skratka pre brúsivo D
⌀ hlavy D2 9,3 mm
Celková dĺžka L 31,5 mm
Hmotnosť diamantu 0,7 kt
pre rozmery brúsnych diskov ⌀250×50 − ⌀400×35 mm
Druh produktu Ručný orovnávací nástroj

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 599710 0,7
EAN/GTIN 9003175135684
Číslo výrobcu 513568

Popis

Prevedenie:

Štandardný orovnávač brúsnych kotúčov pre všetky stroje s vhodným uchytením. Orovnávače sú dimenzované ako jednorazové nástroje, ktoré sa úplne obnovia po prekročení hranice opotrebovania. (Presunutie v objímkach nie je možné.)
S miestom na kľúč pre ľahkú demontáž.
Jednorazový jednozrnný diamantový orovnávac.

Použitie:

Na presné orovnávanie a prebrúsenie brúsnych kotúčov na (obnovu) vytvorenie definovaného stavu brúsnych nástrojov (obvodová hádzavosť a rovinnosť, profil brúsnych kotúčov, povrchová štruktúra, brúsenie). Zabezpečenie výroby jednotlivých kusov a malých sérií, dostatočného chladiaceho mazania. Podmienky krátkeho upínania (voľná dĺžka < 2×D) zabránia problémom s vibráciami.
Jednorazový jednozrnný diamantový orovnávac.