Kotúč stojanovej brúsky D×T×H (mm) SC80

Č. pol.: 596220 SC80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
10 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Stojanová brúska
  • Skratka pre brúsivo: SiC
  • Tvar: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Stojanová brúska
Brusivo karbid kremíka zelený
Skratka pre brúsivo SiC
Zrnitosť 80
Stupeň jemnosti jemná
Špecifikácia karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti J
Vnútorný ⌀ redukčného krúžku 32 mm
Tvar 1
⌀ kotúčov D 150 mm
Šírka kotúča T 25 mm
⌀ otvora H 51 mm
maximálna obvodová rýchlosť 40 m/s
Druh produktu Kotúč stojanovej brúsky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 596220 SC80
EAN/GTIN 9003178226204
Číslo výrobcu 822620

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
Karbid volfrámu (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kameň
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Vysokokvalitné brúsne kotúce s dlhou životnostou s keramickou väzbou. Vysoká presnost sústrednosti a axiálneho hádzania, maximálna pracovná rýchlost 40 m/s. Univerzálne použitie na dvojitých brúskach na odihlovanie, ostrenie a prebrúsenie nástrojov.

Použitie:

Na brúsenie tvrdokovu a nástrojov osadených tvrdokovom, ako aj na obrobky z liatiny a volfrámu.

Specifikace:

Karbid kremíka zelený, stupen tvrdosti J.

Rozsah dodávky:

Vrátane redukčných krúžkov pre uvedené otvory.

Poznámka:

Rúnové kompaktné brúsne kotúče pozri č. 568725 a nasl.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely