Presný brúsny kotúč na vonkajšie brúsenie D × H × V (mm) A80

Č. pol.: 594594 A80
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
7 kus/y s okamžitým dodaním
  • Proces brúsenia: Vonkajší okrúhly
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Tvar: 1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Proces brúsenia Vonkajší okrúhly
Brusivo Spekaný korund
Skratka pre brúsivo A
Špecifikácia SD83A80II7PVK8F
Tvar 1
⌀ kotúčov D 500 mm
Šírka kotúča T 50 mm
⌀ otvora H 203,2 mm
Druh produktu Vonkajší okrúhly brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 594594 A80
EAN/GTIN 9003176559298
Číslo výrobcu 655929

užívateľská tabuľka

Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Vysokovýkonné brúsne kotúče na vonkajšie brúsenie na guľato v keramickej väzbe. Štruktúra brúsneho kotúča a optimálne zosúladený objem zrnitosti a väzby, pevnosť väzby a výrobný proces sa vyznačujú:
  • Vysokou reznou schopnosťou a skrátenými časmi brúsenia s nízkym opotrebovaním.
  • Nízka tepelná záťaž, chladný výbrus.
  • Zamedzenie prestojom v dôsledku dlhých cyklov orovnávania.

Spekaný korund pre dlhšiu životnosť a lepší obrusovací výkon. Mimoriadne vhodný pre vysokolegované ocele/HSS.

Použitie:

  • Na univerzálne použitie na vonkajšie brúsenie na guľato (pozdĺžne brúsenie, priame/šikmé brúsenie zapichovacím spôsobom).
  • Na všetkých bežne dostupných brúskach v oblasti výroby foriem, nástrojov a strojov (napr. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin atď.)
  • Vyžaduje sa chladenie emulziou, pri materiáloch s dlhými trieskami je bezpodmienečne nutné dbať na dobré chladiace mazanie.

Specifikace:

SD83A80II7PVK8F

Poznámka:

Vhodný aj na rovinné brúsenie.