Stopka na uchytávanie 210L

Č. pol.: 589310 210L
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
201 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tvar stopky 6-hranná
Rozmer cez steny Stopka 15,4 mm
vhodné pre ⌀ kruhovej vyrezávačky 32 mm - 210 mm
Druh produktu Stopka na uchytávanie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589310 210L
EAN/GTIN 7311518015602

Popis

Prevedenie:

Štandardná upínacia stopka s vysokou upínacou silou.

Rozsah dodávky:

Vrátane strediaceho vrtáka HSS.

Poznámka:

Na upínanie na stacionárnych strojoch s upínačom iným ako je šesťhranné skľučovadlo zvoľte č. 342220 veľ. 16/16 a príslušnú nástrčnú stopku.
Pre upínač MK2 napr. nástrčná stopka č. 342500 veľ. 2/16.
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
    Typ Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka