Bimetálová dierových píla 114

Č. pol.: 589010 114
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
362 kus/y s okamžitým dodaním
  • Zubov na palec: 4 / 6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Zubov na palec 4 / 6
Priemer 114 mm
odporúčané otáčky Oceľ 75 min-1
odporúčané otáčky INOX 35 min-1
odporúčané otáčky Hliník 105 min-1
Druh produktu Dierovacia píla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 589010 114
EAN/GTIN 4045197158697

Popis

Prevedenie:

Robustná nerozbitná konštrukcia s variabilným ozubením na flexibilnom špeciálnom oceľovom telese (bimetal). Vystužené, pevné dno je vybavené závitom a unášacími otvormi (od ⌀ 32 mm) na bezpečné uchopenie na stopke. Vysoká kvalita zubov HSS, rozmery zubov a nízke výrobné tolerancie zaručujú ten najlepší rezný výkon a dlhú životnosť.
  • Variabilné ozubenie 4/6 zubov na palec pre chod s nízkymi vibráciami.
  • Maximálna hĺbka rezu pre všetky veľkosti 38 mm.
  • Precízne brúsené zuby – Najrýchlejšie pílenie a čisté rezné hrany.

Použitie:

Na stacionárnych vŕtačkách, sústruhoch alebo elektrických ručných vŕtačkách s príslušným počtom otáčok. Na vyrezávanie okrúhlych otvorov z tenko- až hrubostenného materiálu s rovným alebo zvlneným povrchom obrobku. Vhodné pre všetky materiály ako oceľ, ušľachtilá oceľ, mosadz, meď, liatina, ľahký kov, drevo, sadrové a plastové dosky atď. Prívod maziva predlžuje životnosť (kovy).

Odporúčanie:

Použitie rezného oleja napr. č. 084205 veľ. 0,25 predĺži životnosť a umožní rýchlejší pracovný postup.

Poznámka:

Upínacie stopky a dierovacie píly sú kompatibilné so všetkými bežne dostupnými bimetalovými dierovacími pílami, okrem Bosch SDS.
Vŕtacie korunky do kameňa pozri č. 788000, 788040, 788050.
Vykružovač z tvrdokovu na oceľ – pozri č. 118400, 118500, 119000.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Priemer Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka