Kefa na rúrky Mosadzný drôt vlnitý 0,15 mm, ⌀ kefy: 8mm

Č. pol.: 577985 8
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
274 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ kefy (mm) Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Dĺžka celkovo L 115 mm
Materiál základného telesa plastu
Hrúbka štetín 0,15 mm
Materiál lemu mosadz
Prevedenie upchávkového materiálu zvlnené
Výška lemu H1 80 mm
Priemer kefy D1 8 mm
Druh použitia poháňané strojom
Upínač závit
Typické použitie čistenie
Druh produktu vnútorná kefa (poháňaná strojom)
Obsah jednotlivý diel

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 577985 8
EAN/GTIN 4017359004418
Číslo výrobcu 500708
Výrobca/zodpovedná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Prevedenie:

Kefy na vnútorné použitie s pozinkovaným krúteným drôtom a jednoduchou osadenou špirálou. Výplň z lisovaného drôtu, celková dĺžka 115 mm. Dĺžka osadenia 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použitie:

Na čistenie potrubí, roštov, nátrubkov, výmenníkov tepla a valcov. Na strojové použitie (iba pravý chod) použite závitový adaptér č. 577990.