Kartáč na trubky mosazný drát vlnitý 0,15 mm, ⌀ kartáče: 8mm

Artiklové číslo: 577985 8
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
133 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ kartáče (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Celková délka L 115 mm
Materiál základní těleso plast
Pevnost štětin 0,15 mm
Materiál lemování mosaz
Provedení materiálu ucpávky Zvlněné
Výška lemu H1 80 mm
Průměr kartáče D1 8 mm
Druh použití Poháněno strojem
Upínač Závit
Typické použití Čištění
Druh produktu Vnitřní kartáček (poháněno strojově)
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 577985 8
EAN / GTIN 4017359004418
Číslo výrobce 500708
Výrobce/odpovědná osoba LESSMANN GmbH, Lucas-Schultes-Straße 2, 86732 Oettingen, Deutschland, www.lessmann.com

Popis

Provedení:

Vnitřní kartáče s pozinkovaným točeným drátem a jednoduchou osazovací spirálou. Osazení z vlněného drátu, celková délka 115 mm. Délka osazení 80 mm s nalisovanou závitovou vsuvkou M6.

Použití:

K čištění trubek, mřížkových roštů, hrdel, výměníků tepla a válců. Pro strojní použití (jen pravý chod) použijte závitový adaptér č. 577990.