Kefa na pilníky 100X25

Č. pol.: 576000 100X25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
905 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľ
Celková dĺžka L 210 mm
Šírka orezania L1 25 mm
Pracovná dĺžka L3 100 mm
Dĺžka orezania H1 8 mm
Druh produktu Kefa na pilníky

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 576000 100X25
EAN/GTIN 4017359074831
Číslo výrobcu 03710042

Popis

Prevedenie:

Osadenie (škrabací pás) z oceľového drôtu.

Použitie:

Na čistenie drážkovaných povrchov, ako sú pilníky a pod.