Splietaná štetcová kefa Oceľový drôt 19X0,35

Č. pol.: 574850 19X0,35
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 745 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 19 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Hrúbka štetín 0,35 mm
Dĺžka orezania H1 28 mm
Zapletanie spletané doľava
Počet pletencov 6
maximálne otáčky 20 000 min-1
Druh produktu Štetcová kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574850 19X0,35
EAN/GTIN 4067263935070

Popis

Prevedenie:

Hladký, spletaný drôt, zalisovaný do oceľového puzdra, ⌀ stopky 6 mm, rovnomerná hustota osadenia, mimoriadne odolný voči opotrebovaniu.

Použitie:

Na odihlenie, odstraňovanie zvyškov a na všetky stredne ťažké až ťažké kefovacie práce.
V závislosti od poctu otácok sa kefa rozširuje viac alebo menej, preto sa dokáže vsunút aj do úzkych priestorov a pracovat tak napr. vo vnútri korpusov.
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
    ⌀ kefy DD1×hrúbka štetín Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka