Okrúhla kefa so stopkou Oceľový drôt 0,30 mm 40X10

Č. pol.: 574000 40X10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
778 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Upchávkový materiál Oceľový drôt
⌀ kefy D1 40 mm
Hrúbka štetín 0,3 mm
Šírka orezania L1 10 mm
Dĺžka orezania H1 9 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Zapletanie zvlnené
maximálne otáčky 18 000 min-1
Druh produktu Okrúhla kefa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 574000 40X10
EAN/GTIN 4017359037409
Číslo výrobcu 414162

Popis

Prevedenie:

Špeciálne vlastnosti vlnitého drôtu, stojka ⌀ 6 mm.

Použitie:

V ručných brúskach, ohybných hriadeľoch alebo ručných vŕtačkách na povrchovú úpravu. Vysoké otáčky znásobujú výkon kief.
Na odstraňovanie hrdze, kovu a na čistenie.
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
    ⌀ kefy D1ךírka osadenia L1 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka