Diamantový deliaci kotúč PREMIUM*** Fast Cut 180

Č. pol.: 569730 180
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: D
  • optimalizované pre materiál: Kameň
  • Popis tvaru: rovný
  • ⌀ otvora: 22,23
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo diamant
Skratka pre brúsivo D
optimalizované pre materiál Kameň
Tvar 41
Popis tvaru rovný
⌀ kotúčov 180 mm
⌀ otvora 22,23 mm
Brúsne obloženie Šírka 1,9 mm
Pohonný stroj Uhlová brúska
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
maximálne otáčky 8 488 min-1
Druh produktu Deliaci kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 569730 180
EAN/GTIN 9003174757979
Číslo výrobcu 475797

Popis

Prevedenie:

Diamantové rezné kotúče pre suché a mokré rezanie. ⌀ otvoru 22,23 mm.
  • Krátke časy rezania vďaka vysoko účinným diamantom.
  • Extrémne dlhá životnosť, nie je potrebná častá výmena kotúčov.
  • Rovnaký priemer, preto vždy plná hĺbka rezu.
  • Znížené zaťaženie prachom, pretože takmer nedochádza k opotrebovaniu kotúčov.

Extrémna rezná schopnosť, pre krátky časy rezania, zníženie zaťaženia zariadenia a čisté rezy. Zabezpečený proti prehriatiu. Mimoriadne úzky, šírka plochy 1,2 mm (⌀ 115 / 125) a 1,9 mm (⌀ 180 / 230).

Použitie:

Na rezanie všetkých bežných stavebných materiálov ako betón (aj armovaný), tehly, prírodný kameň, obkladačky, keramika, oceľ atď.

Materiál:

Optimalizované pre: betónové tvárnice, žula, rula, porfýr, dlažobné kocky.

Poznámka:

  • Diamantová plocha naostrená vopred výrobcom. Bezpodmienečne dodržiavajte smer otáčania!
  • Ďalšie diamantové rezacie kotúče na vyžiadanie.