Mini brúsny pás ⌀ 90×100 mm 180

Č. pol.: 568537 180

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,80 € / ks
  • Od 10 ks
    4,00 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
134 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Skratka pre brúsivo A
Zrnitosť 180
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
⌀ brúsneho pása 90 mm
Šírka brúsneho pása 100 mm
Dĺžka brúsneho pása 289 mm
Označenie výrobcu 237AA
3M-označenie zŕn A100
Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 568537 180
EAN/GTIN 8718734418641
Číslo výrobcu 7000060075

užívateľská tabuľka

Alu mg
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 
Nátery
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Malé brúsne pásy ⌀ 90×100 mm (289×100 mm).
Jemne štruktúrovaný pyramídový povrch zaručuje najlepšiu konečnú úpravu s najdlhšou životnosťou. Zvlášť vhodné na medzibrúsenie plechov z nehrdzavejúcej ocele.

Použitie:

Na strojoch na povrchovú úpravu brúsením a satinovaním s upínacími valcami č. 568570568577 (⌀ otvoru 19 mm). Maximálne otáčky 5 000 ot./min-1.