{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Zrnitosť | 400 | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
⌀ kotúčov | 150 mm | |
Počet odsávacích otvorov | 15 | |
Pohonný stroj | Pneumatická excentrická brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 m/s | |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom |
Číslo položky | 567790 400 | |
EAN/GTIN | 4045197526601 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brúsny kotúč so suchým zipsom (A) Perforácia 15-násobná 400
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 366 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,55 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
100
kusov
0,46 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
160 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
0,74 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
100
kusov
0,61 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet odsávacích otvorov | 15 | 15 |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Zrnitosť | 400 | 400 |
maximálna obvodová rýchlosť | 40 | 40 |
⌀ kotúčov | 150 | 150 |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Druh produktu | Brúsny kotúč so suchým zipsom | Brúsny kotúč so suchým zipsom |