Vejárovitý brúsny kotúč 969F Cubitron ™ II, kotúč zo sklenej tkaniny kónické 80

Č. pol.: 565505 80

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    9,09 € / ks
  • Od 10 ks
    7,58 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
627 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: Keramika
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria Cubitron™ II
Skratka pre brúsivo Keramika
Zrnitosť 80
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565505 80
EAN/GTIN 4054596196377
Číslo výrobcu 7100105852

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Ideálny na brúsenie plôch.
Pokryté presne tvarovaným keramickým zrnom Cubitron™ II pre maximálne odstraňovanie materiálu a životnosť.

Použitie:

Ideálne na rýchle brúsenie ťažko obrábateľných ocelí za studena pomocou výkonných uhlových brúsok.