{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Brusivo | Zirkónový korund (ZA) | |
Skratka pre brúsivo | ZA | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Popis tvaru | šikmý | |
⌀ kotúčov | 115 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč |
Číslo položky | 565284 60 | |
EAN/GTIN | 4062406159405 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
920 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,85 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
2,37 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
4 217 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
3,93 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
3,28 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
Popis tvaru | šikmý | šikmý |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 | 80 |
optimalizované pre materiál | INOX ;Oceľ | INOX ;Oceľ |
Skratka pre brúsivo | ZA | ZA |
Druh produktu | Vejárovitý brúsny kotúč | Vejárovitý brúsny kotúč |