Vejárovitý brúsny kotúč long life ZA kónický 40

Č. pol.: 565265 40

Porovnanie cien:

  • Od 1 ks
    4,39 € / ks
  • Od 10 ks
    3,66 € / ks
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
6 178 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: ZA
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • Popis tvaru: šikmý
  • ⌀ otvora: 22,23
  • optimalizované pre materiál: INOX; Oceľ

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Brusivo Zirkónový korund (ZA)
Skratka pre brúsivo ZA
Zrnitosť 40
Podiel železa, síry a chlóru < 0,1 %
Popis tvaru šikmý
⌀ kotúčov 125 mm
⌀ otvora 22,23 mm
optimalizované pre materiál INOX; Oceľ
maximálna obvodová rýchlosť 80 m/s
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 565265 40
EAN/GTIN 4062406162412

užívateľská tabuľka

Oceľ < 900 N/mm²
 
Oceľ < 1400 N/mm²
 
Oceľ < 55 HRC
 
Oceľ < 60 HRC
 
Oceľ < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

  • Premium Zirkónový oxid hlinitý (ZA) pre maximálny brúsny výkon.
  • Robustná zmesová tkanina polyesteru a bavlny pre ideálne nosenie a stabilitu pri používaní na hranách.
  • Pevný disk zo sklenenej tkaniny pre optimálny prítlak.
  • Univerzálne vhodné pre oceľ a INOX.
  • Najlepšie výsledky na slabých a výkonných Uhlové brúsky.

dlhá životnosť - Veľmi husté usporiadanie nožov pre maximálnu životnosť.

Použitie:

Univerzálne brúsenie, povrchové brúsenie, odstraňovanie zásob a dokončovanie hrán.