{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Skratka pre brúsivo | A | |
Špecifikácia | A60P-BF | |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
Tvar | 41 | |
Popis tvaru | rovný | |
⌀ kotúčov | 178 mm | |
Šírka kotúča | 1,6 mm | |
⌀ otvora | 22,23 mm | |
pre hrúbky materiálu | 7,7 mm - 8 mm | |
odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
optimalizované pre materiál | INOX | |
Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
maximálne otáčky | 8 500 min-1 | |
Druh produktu | Deliaci kotúč |
Číslo položky | 563550 178 | |
EAN/GTIN | 4045197157614 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Deliaci kotúč EXTRA SCHMAL 178
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 587 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
2,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
1,80 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
1 694 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
4,77 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
25
kusov
3,98 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
⌀ otvora | 22,23 | 22,23 |
Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 | < 0,1 |
odporúčaný uhol nábehu | 90 | 90 |
pre hrúbky materiálu | 7,7 ;8 | 7,7 ;8 |
⌀ kotúčov | 178 | 178 |
Skratka pre brúsivo | A | A |
Špecifikácia | A60P-BF | A46-BF |