{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Skratka pre brúsivo | A | |
| Špecifikácia | A30Q-BFXA | |
| Podiel železa, síry a chlóru | < 0,1 % | |
| Tvar | 41 | |
| Popis tvaru | rovný | |
| ⌀ kotúčov | 125 mm | |
| Šírka kotúča | 2,5 mm | |
| ⌀ otvora | 22,23 mm | |
| pre hrúbky materiálu | 7,5 mm - 12,5 mm | |
| odporúčaný uhol nábehu | 90 Stupeň | |
| optimalizované pre materiál | INOX; Oceľ | |
| Pohonný stroj | Uhlová brúska | |
| maximálna obvodová rýchlosť | 80 m/s | |
| maximálne otáčky | 12 200 min-1 | |
| Druh produktu | Deliaci kotúč |
| Číslo položky | 563200 125 | |
| EAN/GTIN | 9003178723390 | |
| Číslo výrobcu | 872339 | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de |