Vysoce výkonný strojní závitník HSS DIN 371 jádrový otvor d.5,0 mm vrták d.6 mm

Č. pol.: 56080472
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Závitník

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56080472
EAN/GTIN 4022668804727
Číslo výrobcu 56080472
Číslo L L60010 6998
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • pre metrické závity
  • 4-5 prevodových stupňov

Charakteristika:

  • Menovitý priemer (M) v mm: 6 mm
  • Priemer otvoru pre jadro: 5,0 mm
  • Dĺžka mm (L): 94 mm
  • Č.: 80472
  • Hmotnosť: 18g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka