Sada nárazových čísel Versal-H.12mm

Č. pol.: 56036812
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Držiak ručného razidla

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 56036812
EAN/GTIN 4022668368120
Číslo výrobcu 56036812
Číslo L L60010 6807
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Pre obrobky s pevnosťou 600 - 800 N / mm²
  • Tvrdosť gravírovania 58 - 60 HRc, písmo podľa DIN 1451; 0 – 9
  • S označením hriadeľa, strojovo gravírované

Charakteristika:

  • Vertikálna výška mm: 12 mm
  • Výška mm (h): 50 mm
  • Č.: 36812
  • Hmotnosť: 1086g
  • šírka mm (b): 50 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka