Křížový klíč SANITARY L.220mm

Č. pol.: 56013017
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 1 – 2 týždne
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
Číslo položky 56013017
EAN/GTIN 4022668130178
Číslo výrobcu 56013017
Číslo L L60010 8301
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Popis:

  • Pravé remeslo nenecháva nič na náhodu - dokonalá symbióza profesionálnych zručností a vynikajúcich nástrojov prináša inšpirujúce výsledky. ALARM sa tejto zásade venuje už od roku 1867.
Vlastnosti:
  • Na predĺženie kohútika atď.
  • Pre ⅜, ½, ¾″ a 1″ alebo 10, 12, 17, 22 mm a expresné skrutky (WD spojovací materiál) veľkosti M8, M10 a M12
  • Pochrómovaný
  • Článok 56013017 s dvojitou drážkou

Charakteristika:

  • Dĺžka mm (L): 220 mm
  • Hmotnosť: 600g